三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-8-300L
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83836456
品番
NXFT-8-300L
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥13,543
販売価格(税別)
¥
12,312
バスケットに入れる
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:40
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:28・スリーブDp:22・t:7
スリーブ形状
M:M3
スリーブ径(Φmm)
D:13