三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML410-OR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83836989
品番
PML410-OR
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,223
販売価格(税別)
¥
1,112
バスケットに入れる
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
色
オレンジ
寸法E
M4
寸法D
Φ10
寸法F
45
寸法G
14
寸法A
6
寸法B
10
寸法C
Φ7
寸法H
Φ9
寸法J
43
寸法I
14