三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML518-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83837034
品番
PML518-S
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,223
販売価格(税別)
¥
1,112
バスケットに入れる
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
色
シルバー
寸法E
M5
寸法D
Φ10
寸法F
45
寸法G
14
寸法A
8
寸法B
18
寸法C
Φ8
寸法H
Φ9
寸法J
43
寸法I
14