ニッショウ機器
ニッショウ機器の 防鳥・防獣用品
ニッショウ機器の 忌避剤
鳥よけカプセル 140g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83839789
品番
6300056990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容器型の防鳥製品です。野鳥に不快感を与える成分が周りに広がることで、設置した周辺箇所に野鳥を寄せつけない、環境に優しい忌避剤です。鳥類全般の忌避にお使いいただけます。
用途
ベランダ、家庭菜園、ゴミ集積所、樹木などでの鳥類全般の忌避に。
成分
エステル系香料、紫外線吸収剤、植物系精油、アルギン酸塩など
寸法(mm)
直径72×68
使用期限
製造後6か月
対象動物
カラス、鳩
効果
半径1.5mほど/1〜3か月
注意
※専用容器にカプセルを入れ、鳥を忌避したい場所へ設置してください。カプセルを容器の中に入れて使用してください。忌避成分は空気より重いため、手が届く範囲でできるだけ高いところに設置してください。香り成分を含むため周囲環境にご配慮ください。