鳥よけシート 30×500mm 4枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(4枚) 注文コード83839798 品番6300056987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

4枚入りの防鳥シートです。粘着面に着地したカラスや鳩に不快感を与えます。特殊香料や辛み成分により忌避効果を発揮します。カラスや鳩の忌避にお使いいただけます。屋根、ベランダ、屋上、手すり等、カラスや鳩がよくとまる場所に用いると効果的です。

用途ベランダや非常階段の手すり、エアコンの室外機の上や下、屋根など、カラスや鳩が常駐しているところでのカラスや鳩の忌避に。 成分アクリル系樹脂、エステル系薬剤、植物性精油など 寸法(mm)30×500/枚 使用期限製造後1年 対象動物カラス、鳩 効果1〜3か月
注意
※カラスや鳩がよくとまる場所(屋根、ベランダ、屋上、手すり等)に裏面についている両面テープや結束バンドで固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする