ネズミよけジェル 120ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83839807 品番6300056995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。

用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。 内容量(mL)120 寸法(cm)17×Φ4.5×6.6 使用期限製造後6か月 対象動物ねずみ 効果1〜3か月
注意
※臭いが強いため、屋外での利用をおすすめします。一般住宅から、マンション、商業施設、病院、学校、工場など、ネズミの発生で困っている場所で使用してください。使用前に忌避したい場所を清掃してください。塗りにくい場所はハケを使ってください。自然乾燥後に効果を発揮します。 使用後は粘着成分が残るため、はがしにくくなります。粘着物が残ってもよいところに塗布するか、防水マスキングテープを貼ってからその上に塗布してください。プラスチック製品、木製品、金属(ステンレスを除く)および葉や草、果実に使用すると変色や腐食のおそれがあります。塗布できるところが無い場合は廃材などを設置して塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする