カップブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83839956 品番 KSC-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。

用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応 材質エヌグリット線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)125 取り付け工具100mmディスクグラインダー 砥粒#46
関連資料:(0.99MB)

商品説明動画

株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする