錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83839965
品番
KSC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途
サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応
材質
エヌグリット線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10 P=1.5
外径(Φmm)
125
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
砥粒
#60
関連資料:
(0.99MB)
商品説明動画
株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
参考になった