錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の ベベルブラシ
ベベルブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83840130
品番
KBB-85K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途
金属のサビ取り・バリ取り等
材質
鋼線メッキ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10 P=1.5
外径(Φmm)
85
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
線径(Φ)
0.27
関連資料:
(0.99MB)
商品説明動画
株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
参考になった