錦
錦の 軸付研磨
錦の 軸付ブラシ
錦の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
筒型・筆型・エンド型ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83840157
品番
KRB-15K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ゴム付で線材が折れにくい!
用途
狭い場所の金属のサビ取り、バリ取りに!
材質
鋼線メッキ・ゴム付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10 P=1.5
外径(Φmm)
15
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
関連資料:
(2.27MB)
商品説明動画
株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
参考になった