手回し洗濯機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83842799 品番36010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハンドルを回すだけで簡単に洗濯ができます。電気を使わないのでアウトドアや非常時に便利。別洗いしたいときにもおすすめ。

用途洗濯量目安:Tシャツ(約)3枚、バスタオル(約)1枚、フェイスタオル(約)4枚、靴下(約)4足 材質PP、ABS、PVC、ナイロン 質量(g)(約)2600(付属品を含む) 種類手回し洗濯機 容量(L)10(満水時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)400×470×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする