インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 洗濯機/洗濯乾燥機
インダストリーコーワの ハンディ/小型洗濯機
ポータブルウォシングモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83842808
品番
36011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
バケツや洗面台を洗濯機にできます。小さく場所を取らないので旅行や出張に!
用途
洗濯量目安:Tシャツ(約)1枚、フェイスタオル(約)2枚、靴下(約)4足、軍手(約)4組
材質
ABS
質量(g)
(約)200(付属品含む)
種類
ポータブルウォシングモーター
消費電力(W)
27
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約105×63
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10
コード長さ(mm)
(約)1400