インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 洗濯機/洗濯乾燥機
インダストリーコーワの ハンディ/小型洗濯機
折り畳み洗濯機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83842817
品番
36012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
使わないときは折りたたんでスリムに収納!
材質
ABS、TPR
質量(g)
(約)1640(付属品含まず)
種類
折り畳み洗濯機
容量(L)
11(満水時)
消費電力(W)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約305×305×320