Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, ダーリントン出力, ISP845X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83843264 品番ISP845X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 4
ピン数 = 16
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 60μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
最大電流変換率 = 7500%
標準降下時間 = 53μs
シリーズ = ISP
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする