Infineon コントローラ USB CY7C68013A-128AXC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(144個) 注文コード83843709 品番CY7C68013A-128AXC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイプレスセミコンダクタ USBコントローラ / 高速USB周辺機器 / EZ-USB. EZ-USB AT2LP は、USBポートとATA/ATAPIベースの大容量記憶装置ポート間のブリッジ機能を搭載しています。 EZ-USB FX2LP 低消費電力でありながら高集積のUSB 2.0マイクロコントローラです。 EZ-USB NX2LP-Flex 複数の機能を備え、低消費電力のプログラマブルUSB NANDコントローラです。

仕様
トランシーバ数 = 1
データレート = 480Mbps
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 128
寸法 = 20 x 14 x 1.4mm
高さ = 1.4mm
長さ = 20mm
動作温度 Max = +75 ℃
幅 = 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする