曜日別特売
FM25V10-G Infineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, SPI, FM25V10-G INFINEON 83844680

Infineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, SPI, FM25V10-G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(97個)注文コード83844680品番FM25V10-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力

仕様
メモリサイズ = 1Mbit
構成 = 128 k x 8ビット
インターフェースタイプ = SPI
データバス幅 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 18ns
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm
長さ = 4.97mm
幅 = 3.98mm
高さ = 1.48mm
動作温度 Max = +85 ℃
ワード数 = 128kbit
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする