HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード83845118 品番R30-3001302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
本体長さ = 13mm
呼び径 = M3 x 0.5
ジェンダータイプ = オス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
スタッド長さ = 6mm
六角ねじ二面幅 = 5mm
表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする