HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード83845635 品番R25-1001602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現

仕様
本体長さ = 16mm
呼び径 = M2.5 x 0.45
ジェンダータイプ = メス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
六角ねじ二面幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする