Infineon USBハブ USB 2.0 3ポート CY7C65634-28LTXC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(490個) 注文コード83845967 品番CY7C65634-28LTXC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

USBコントローラ、Hi-Speed USBハブ、Cypress Semiconductor. HX2VL and HX2LP は、High-Speed USB 2.0ハブコントローラで、2ポート版と4ポート版を用意 TetraHub は、高性能マルチトランザクショントランスレータUSB 2.0ハブコントローラ

仕様
トランシーバ数 = 3
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 28
寸法 = 5 x 5 x 0.7mm
高さ = 0.7mm
長さ = 5mm
動作温度 Max = +70 ℃
幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする