曜日別特売
459-0080 Deltron, 高さ:106 mm, 奥行き:223 mm 459-0080 DELTRON 83846990

Deltron, 高さ:106 mm, 奥行き:223 mm 459-0080

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83846990品番459-0080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装

仕様
奥行き = 223 mm
高さ = 106 mm
幅 = 147 mm
外形寸法 = 223 x 147 x 106mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする