AML21GBA2AC Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AC honeywell 83847848

Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83847848品番AML21GBA2AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能

仕様
動作特性 = モーメンタリ
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 黒
接点構成 = DPDT
コンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V ac
コンタクト材質 = Silver
メーカー型番 = AML21GBA2AC
接点構成DPDTボタン形状正方形動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする