HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード83848338 品番R25-1000602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様
本体長さ = 6mm
呼び径 = M2.5 x 0.45
ジェンダータイプ = メス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
六角ねじ二面幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする