cores(コレス)
cores(コレス)の キッチン/調理家電
cores(コレス)の コーヒーマシン/豆挽き
cores(コレス)の 電動コーヒーミル
C330 電動コーヒーグラインダー コーングラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83850097
品番
C330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
ブラシ・スプーン
材質
ポリプロピレン・ステンレス・シリコン
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
150
電源
100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.3
容量(g)
【ホッパー】最大240【コンテナ】最大130
寸法(cm)
12×23×34.5
回転数
420rpm
定格時間
90秒(連続運転)