CM-02S セラミックハンドコーヒーミル bonmac(ボンマック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83850185 品番CM02S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質【フタ・本体下部】18-8ステンレス【本体】18-8ステンレス・ポリプロプレン樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレス・鉄(三価ブラックメッキ)【ハンドル】ステンレス・天然木(ブナ)【刃部】セラミック磁器【滑り止めグリップ】シリコーンゴムポリプロピレン樹脂・ポリアセタール樹脂(耐熱温度100℃)シリコーンゴム(耐熱温度150℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする