ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの コーヒーマシン/豆挽き
ラドンナの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
HOT&ICE ハンドドリップコーヒーメーカー Toffy ペールアクア K-CM10-PA [ミルなし]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83850264
品番
KCM10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
ガラスポットふた、計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)、ユーザーズガイド(保証書含む)
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
172×309×238
定格消費電力(W)
800
電源コード(m)
1
水タンク容量(mL)
650