PEH200ZH3470MU2 KEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, PEH200ZH3470MU2 KEMET 83850569

KEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, PEH200ZH3470MU2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83850569品番PEH200ZH3470MU2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL)用途. 地上電源装置、無停電電源装置. 溶接装置とドライブ

仕様
静電容量 = 470μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 50 x 75mm
高さ = 75mm
長さ = 75mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 50mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 12000 h @ +85 ℃/500V dc/Ir
極性あり = 極性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする