KEMET コンデンサ 470μF, ,25V dc, EDK477M025A9PAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード83850700 品番EDK477M025A9PAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間

仕様
静電容量 = 470μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10.3 x 10.3 x 10.2mm
高さ = 10.2mm
長さ = 10.3mm
奥行き = 10.3mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 4.6mm
シリーズ = EDKmA
誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする