KEMET コンデンサ 10000μF, ,40V dc, ALT22A103CB040

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード83851086 品番ALT22A103CB040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適

仕様
静電容量 = 10000μF
電圧 = 40V dc
実装タイプ = はんだラグ
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 x 45mm
高さ = 45mm
長さ = 45mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir
リップル電流 = 4.23 A @ 100Hz%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする