EDK227M016A9HAA KEMET コンデンサ 220μF, ,16V dc, EDK227M016A9HAA KEMET 83851594

KEMET コンデンサ 220μF, ,16V dc, EDK227M016A9HAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83851594品番EDK227M016A9HAA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間

仕様
静電容量 = 220μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm
高さ = 7.7mm
長さ = 6.6mm
奥行き = 6.6mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 1.8mm
リップル電流 = 162mA
誘電正接 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする