ALS60A681KF550 KEMET コンデンサ 680μF, ,550V dc, ALS60A681KF550 KEMET 83851804

KEMET コンデンサ 680μF, ,550V dc, ALS60A681KF550

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83851804品番ALS60A681KF550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

AEC-Q200認定. Kemet ALS60シリーズ. KEMETのALS60シリーズのねじ止め端子アルミ電解コンデンサは、高電圧、高リプル電流用途向けに設計. 長寿命、最大20,000時間 @ +85 ℃ (VR、IR適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や業務用途に最適 KEMETのALS60シリーズのコンデンサの主な用途には、平滑化、蓄電、要求の厳しい電源、ACモータ制御、トラクション及び溶接が含まれます。

仕様
静電容量 = 680μF
電圧 = 550V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 51 x 105mm
高さ = 105mm
長さ = 105mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 51mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 22.2mm
等価直列抵抗 = 441mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする