※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカットセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83853676 品番 MG5680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・エアーコントロールメッシュで快適なハイカットセフティスニーカーです
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
・くるぶしまでしっかり保護するハイカットモデル!
・フロント・両サイド・かかと部分に反射材を使用で、安全面もサポート!
・かかと部分が斜めにカットされていることで、脱ぎ履きしやすい!
・通気性抜群のビッグメッシュ採用
・クッション性に優れたEVAミッドソール採用

形状ハイカット ライムグリーン サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約351 機能制菌・消臭・通気性・クッション性 足幅3E 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする