MASTERTOOL
MASTERTOOLの 腰袋/工具差し/携帯ケース
MASTERTOOLの 工具差し
MASTERTOOLの ドライバー用 工具差し
ペンインパクト差しホック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83853789
品番
MH-PIBG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。
用途
ペンインパクト差し
仕様
ホック付き
材質
1680デニール生地
色
ブラック
本体寸法(mm)
285×115×60