レディース プレーンパンプス NL75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83854096 品番 NL75
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

柔らかく屈曲性が良い、ヒールと一体型のラバーソールを採用。
ぐらつきにくく防滑性があり、歩行時の音も鳴りにくい作りになっています。
3種類のスポンジを使用したクッションインソールが足裏への衝撃を軽減。
アーチサポートパッドも付いており、足の土踏まず部分を支えてくれます。

形状ローカット ブラック 種類ビジネスシューズ サイズ(cm)23 製法セメンテッド 材質(アッパー)牛革 標準質量(g/片足)約246(23.5cm) 足幅3E 材質(底部)合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)高3.5 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする