3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83854148 品番 GB60
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。
光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。
靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。
冠婚葬祭などにも適したフォーマルなデザインです。

形状ローカット ブラック 種類ビジネスシューズ サイズ(cm)25 製法セメンテッド 材質(アッパー)牛革 標準質量(g/片足)約426(25.0cm) 足幅3E 材質(底部)合成ゴム 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする