安全短靴 H352

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83854358 品番 H352
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。

形状ローカット ブラック 種類安全靴 サイズ(cm)25 製法インジェクション 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約492(25.5) 機能軽量、耐久性 JIS規格JIS8101 S種認可 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
点検作業
医療・福祉・介護関連業

時折水撒きする為、メッシュでなく、アッパー全体が革製の本製品を選びました。想像通り靴下が濡れなくなり満足しています。
ただし一般的な革靴同様、足に馴染むまでが辛い、価格が高めなので靴クリーム等メンテナンスして長持ちさせた方がよいでしょう。
私の目的とは違いますが、同社の安全靴は背広着て現場に行く営業や管理職に向いているかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする