KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83854927 品番PHE840MD7100MD20R06L2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE840
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 23mm
寸法 = 26 x 13.5 x 23mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする