KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード83855024 品番C878BG35500SA0J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ

仕様
静電容量 = 50μF
電圧 = 470V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = C87
高さ = 133mm
寸法 = 50 (Dia.) x 133mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = スタッド取り付け
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする