KEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,T356F685K035AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83855740 品番T356F685K035AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 6.8μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 2.5Ω
リード間隔 = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 11.2mm
寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mm
シリーズ = T356
動作温度 Max = +125℃
直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする