KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83855880 品番SMC16.5335J50C31TR24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様
静電容量 = 3.3μF
電圧 = 30 V ac, 50V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±5%
シリーズ = SMC
長さ = 16.5mm
奥行き = 15mm
高さ = 7mm
寸法 = 16.5 x 15 x 7mm
温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド
末端仕様 = 表面実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする