KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,3μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード83856187 品番C274ACF4300LF0J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
静電容量 = 3μF
電圧 = 470V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = C27
高さ = 58.5mm
寸法 = 25 Dia. x 58.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = バイポーラケーブル
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする