KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 480 V ac,2.2μF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(84個) 注文コード83856555 品番PHE844RR7220MR06L2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、CSA. PHE 844シリーズ. メタライズドポリプロピレンはX1用途やアクロスザライン用途での干渉サプレッサとしての使用に最適 UL94V-0の要件に適合する自消性素材で封入 使用温度範囲: -40 → +105℃

仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 440 V ac, 480 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE844
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 41mm
奥行き = 21mm
高さ = 38mm
寸法 = 41 x 21 x 38mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
リード径 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする