ESD-R-12S KEMET トロイダルコア, 12 x 7 x 5.5mm KEMET 83856765

KEMET トロイダルコア, 12 x 7 x 5.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)注文コード83856765品番ESD-R-12S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。家庭用電化製品で使用されます。

仕様
タイプ = トロイダルコア
寸法 = 12 x 7 x 5.5mm
用途 = 家庭用電化製品
材料 = フェライト
高さ = 5.5mm
内径 = 7mm
外径 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする