KEMET トロイダルコア 内径:7mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-150

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード83857194 品番ESD-SR-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています

仕様
タイプ = スナップフェライト
用途 = 家庭用電化製品
材料 = フェライト
キー = なし
開閉式 = あり
外形寸法 = 19.6 x 37.4 x 20.3mm
開口部直径 = 7mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 37.4mm
外側の高さ = 20.3mm
外側の幅 = 19.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする