KEMET ESD-FPL-7 フラットケーブル用フェライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83859030 品番ESD-FPL-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品

仕様
タイプ = ソリッドコア
用途 = 家庭用電化製品
材料 = フェライト
外形寸法 = 28 x 7 x 7.7mm
内側の寸法 = 23.5 x 1.5mm
開閉式 = なし
内側の高さ = 1.5mm
内側の幅 = 23.5mm
外側の奥行き = 7mm
外側の高さ = 7.7mm
外側の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする