KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,470nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83859249 品番PHE845VR6470MR06L2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 1.0 μF リード間隔: 22.5 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト 4,250 dc 自己回復特性

仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 760 V ac, 1500 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE845
リード間隔 = 37.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 41mm
奥行き = 16.5mm
高さ = 32mm
寸法 = 41 x 16.5 x 32mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする