※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホクセイ
ホクセイの グレーチング・排水設備商品
ホクセイの グレーチング
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合荷重
T-2(2トンまで)
注文コード
83859520
品番
YFG-4
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
適合荷重
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
質量(kg)
26.1
高さ(mm)
25
溝幅(mm)
350
ボルト
固定なし
仕上
ノーマル
ピッチP(mm)
13
本体長さL(mm)
1000
本体幅(mm)
400
適合荷重
T-2(2トンまで)
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません