※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YPM ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859590 YPM ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859590 YPM ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859590 YPM ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ 83859590

ステンレス製 ピット蓋 厚み3mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 型式25 注文コード83859590 品番YPM
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は溝幅・型式など10種類から選べます 他の種類を見る

ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。

用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。 型式25 質量(kg)(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)1.4 ピッチ(mm)【O】41.5 寸法A(mm)249 寸法t(mm)3 寸法B(mm)249 ピッチP(mm)70/【'】41.5 開口面積(mm2)3283 適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内) マス穴(mm)200×200
注意
※受枠は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする