※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅100タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861157 YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅100タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861157 YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅100タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861157 YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅100タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861157 YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅100タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861157

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅100タイプ ボルト固定 本体のみ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83861157 品番 YJG-KQA1
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式15 質量(kg)3.3 高さ(mm)15 溝幅(mm)100 仕上ノンスリップ加工(タコQ) 固定タイプボルト固定 本体長さ(mm)【B】1000 本体幅(mm)【A】150 適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺) 隙間(mm)【S】6
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする