※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83863144 YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83863144 YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83863144 YFG-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし ホクセイ 83863144

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合荷重T-20(20トンまで) 注文コード83863144 品番YFG-4
参考基準価格(税別)¥106,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は適合荷重など35種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
質量(kg)21.2 高さ(mm)25 溝幅(mm)200 ボルト固定なし 仕上ノーマル ピッチP(mm)10 本体長さL(mm)1000 本体幅(mm)250 適合荷重T-20(20トンまで)
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする