CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
170
チューブ内径(Φmm)
63
注文コード
83863297
品番
SCA2-T-00-63B-170
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥38,775
販売価格(税別)
¥
35,250
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
3311
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
170
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
63
タイプ
耐熱形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。